aika(アイカ)
aika(アイカ)の プランター・鉢
aika(アイカ)の 鉢・プランター・ポット
aika(アイカ)の プランター
菜園プランター 丸型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40319765
品番
400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
トマトやピーマンなどの栽培に最適です。
容量(L)
25
色
グリーン
型
丸型
寸法(Φ×高さH)(mm)
40×28.5
号数
400