630 菜園プランター 深型 aika(アイカ) 40319774

菜園プランター 深型

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40319774品番630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

トマトやピーマンなどの栽培に最適です。

容量(L)34グリーン深型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×30×33号数630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40319774
2025-05-28
用途: スナップエンドウに使用です!
その他業種

3つ購入。横長なので、豆類2本立を2箇所植えました!深くて土も沢山入り最高です(^o^)車が無いため、手頃な価格で購入できて助かりました!耐空性にも期待してます!

2024-11-26
用途: 野菜の栽培
運輸・通信業

十分な大きさです。丈夫そうで長持ちしそうです。穴があいているので、ネットのセットがあるように思うのですが、モノタロウではわかりませんでした

1が参考にしています
対象商品 : 40319774
2023-10-08
用途: 深く根が張る野菜用に

通常の高さでは対応できない、垂直に根が張る野菜の栽培に使用しています。ソラマメやミニメロンなどに活用しています。
土を規定量入れても、それほど膨らまない頑丈さがあります。

対象商品 : 40319774
2022-03-18
用途: パプリカの栽培

とてもしっかりした作りで中敷きもあって良い商品だと思います。まだ苗は小さいですが大きく育ってくれそうです。

対象商品 : 40319774
2021-06-26
用途: プランター野菜栽培に
医療・福祉・介護関連業

深型で幅もあるのでこれから色々楽しめそうです。今回はミニトマトを植えてみました。
ただ、プランター下部に水が流れ出る穴が2つあるのですが、
片方からしか出ないのは正しいのかな?

対象商品 : 40319774
2021-06-29
用途: プランター栽培
運輸・通信業

土の深さが必要な野菜を作るのに便利です。 また容器も丈夫なので良かったです。

対象商品 : 40319774
2020-05-07
用途: 家庭菜園
その他業種

マンションのベランダで、家庭菜園をするために購入しました。作りがしっかりしていて、安定感があり安心して使用できます。プランターの縁に6ヶ所支柱を挿せる(と思われる)穴があいていましたが、別に購入した支柱はサイズが合わず入りませんでした。支柱の太さに色々サイズがあるとは知らず、事前に確認不足でした。プランターと支柱セットで販売していただけるとありがたいです。(もしかしてあるのかな?見落としていたらすみません)

対象商品 : 40319774
2020-06-08
用途: トマトの栽培
教育・研究機関

たまたま沢山分けていただいたトマトの苗の栽培用に購入しました。深さもちょうどよく、価格も安く、耐久性も充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする