※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルコントローラ取付方法(-) ねじ取付形注文コード40319877品番LEFS25A-150-S16N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はコントローラ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ取付方法など76種類から選べます他の種類を見る