カラーポリポット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 40320158 品番 9cm/黄
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ソフトで新鮮なカラーは苗の区別だけでなく売店等での目も引き付けます。

サイズ(cm)Φ9 高さ(mm)76.5 質量(g)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40320158
2025-04-22
用途:
野菜の種まき
農・林・水産業

なかなか手に入らないので助かります。
今回はいんげんの種類を区別するのに使いました。

2025-07-26
用途:
いちご苗
西北交通株式会社 様

思っていた通りの商品でイチゴ苗づくりにちょうど良いサイズでした

対象商品:
40320133
2023-02-05
用途:
イチゴ苗ランナー分別に
製造業

太郎苗とそれ以外の区別がつくように苗受けポットを色分けするために購入しました。一目でわかり便利だと思います。

対象商品:
40320036
2022-05-16
用途:
農作業
製造業

種まきで ポットの色を変えることができ、種類の間違いがなくなった。

対象商品:
40320176
2022-02-24
用途:
お花の育苗
農・林・水産業

近くのホームセンターでは黒ポットしか売っていません。カラーポットは色わけしやすくて大変助かっています。価格もやすくて良いです。

対象商品:
40320079
2021-10-20
用途:
イチゴの親苗
はに農園 様 (農・林・水産業)

小さいので根の張りが早くなることを期待していつもより小さめを購入しました。

対象商品:
40320036
2021-05-04
用途:
野菜の苗
農・林・水産業

色々なメーカーの物を購入しましたが、最近のは薄くて、やぶれやすいのですが、
厚みがあり、しっかりしていました。

2人が参考にしています
対象商品:
40320115
2020-03-04
用途:
育苗用
農・林・水産業

黒色ポットは安価だが、熱を持ちやすく、昨今の高温な気温下では内部の温度が上がり、根の痛みが激しく感じられ、こちらを使用することにした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする