‐ 防虫チューブ 日本マタイ 40320395

防虫チューブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(3m)注文コード40320395品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

必要な分だけカットできるので、使いたいサイズで使用できます。
プランター・鉢・育苗トレーに、すき間ができにくいので、より効果が期待できます。

幅(m)1.75長さ(m)3材質ポリプロピレン目合い(mm)約1仕様銀糸入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40320395
2022-06-14
用途: ミカンの虫よけ
製造業

硬いので折グセによっては植物を圧迫します。タダの筒なので上部を縛る必要があるのですが硬くてゴワゴワしているのでやりにくいです。洗濯バサミでは弾かれてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする