ドライニング 衣類用つけおき洗剤 ゲルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1000g) 注文コード40320465 品番スタート用 1000g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ご自宅でドライマーク衣料がやさしく簡単に洗え、クリーニングでは落ちにくい油汚れもしっかり落とせるつけおき洗剤。水に溶かしてつけおくだけ!すすぎも1回と経済的。オレンジオイルの「溶解力」「浸透力」で、素早く繊維の奥の汚れまで働きかけ、生地を傷めずやさしく洗える。洗えるもの:セーターや毛布、ネクタイやスーツ、制服など。仕上がりふっくら、少量でも汚れがスッキリ落ちる濃縮ゲルタイプ。

商品タイプスタート用 成分界面活性剤(34%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、オレンジオイル、水軟化剤 質量(kg)1.2 容量(g)1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×143
注意
素材や表示によっては洗えないものもございます。

商品説明動画

UYEKI ドライニングゲルタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40320465 スタート用 1000g 62341923 A-DO-0104-000 ドライニング ゲルタイプ UYEKI ドライニング ゲルタイプ UYEKI 1個(1000g) 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする