トマト とうもろこしの鳥よけネット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 40320474 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

トマト・トウモロコシの収穫前にくるっとネットを1周させ、鳥の被害から守ります。
張り紐(緑)を支柱上部に固定します。
張り紐を支柱に沿って1周させ、最初の支柱に固定します。
下部黄色の紐の端を支柱下部に取付け、ネットを一緒に作物に沿うように広げます。
1執したネットの端を紐等で固定し、裾はマルチ押さえ用ピン等で固定し、完成です。

幅(m)1.8 長さ(m)10 材質ポリエチレン 目合い(mm)30(菱目) 用途農業・ガーデニング用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40320474
2024-07-09
用途:
トウモロコシの保護
建設業・工事業

昨年の秋に購入し、今年の実が大分大きくなりそろそろネットを・・・と思っていた矢先カラスに1個だけやられてしまいました。あわててネットで覆いました。1人では難しいですが2人で簡単に覆うことができました。もっと早めにやれば良かったと後悔しています。

対象商品:
40320474
2024-04-20
用途:
いちごの防護に

いちごの鳥食害防止に使用しています。目が少し大きめですが、効果は発揮しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする