ドライニング 衣類用つけおき洗剤 ゲルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(800g) 注文コード40320483 品番詰め替え用 800g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ご自宅でドライマーク衣料がやさしく簡単に洗え、クリーニングでは落ちにくい油汚れもしっかり落とせるつけおき洗剤。水に溶かしてつけおくだけ!すすぎも1回と経済的。オレンジオイルの「溶解力」「浸透力」で、素早く繊維の奥の汚れまで働きかけ、生地を傷めずやさしく洗える。洗えるもの:セーターや毛布、ネクタイやスーツ、制服など。仕上がりふっくら、少量でも汚れがスッキリ落ちる濃縮ゲルタイプ。

商品タイプ詰め替え用 成分界面活性剤(34%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、オレンジオイル、水軟化剤 質量(kg)0.82 容量(g)800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×75×260 繰り返し・詰め替え対応
注意
素材や表示によっては洗えないものもございます。

商品説明動画

UYEKI ドライニングゲルタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする