日本マタイ
日本マタイの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
日本マタイの シュロ縄・ロープ
自然分解クラニテープ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500m)
注文コード
40320517
品番
3mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
柔軟性があり植物にも人にも優しいロープです。
自然分解するので、手間が省け、チキュウにも優しいロープです。
用途
なし・りんご・ぶどう・キウイなどの樹木誘引結束に
なす・ピーマン・きゅうり・メロンなどの果菜誘引に
色
白
長さ(m)
約500
材質
植物繊維(レーヨン)
質量(kg)
約1.5
太さ(Φmm)
約3