鉢底石

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2L) 注文コード 40320973 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

清潔で崩れにくい鉢底石です。
軽いので扱いやすく、鉢中の通気性と排水性を向上させ、根腐れを防ぎます。
使い終わった後は土壌改良材として使用できます。
鉢やコンテナの底穴に、鉢底ネットなどを置き、その上に2〜3cm程度、平らになるように敷きます。
洋ラン類や多肉など水はけのよい土を好む植物や日当たりなど栽培環境に合わせて使用量を調整してください。

適合作物洋ラン類・多肉植物
注意
※食べ物ではありません。食べないでください。
※子どもの手の届かない所、ペットが触れない所で保管してください。
※使用前に説明書をよく読み、必ず使用方法※使用時期を守ってください。
※粉塵を吸い込んだり、目に入らないようにしてください。
※開封後は残った培養土が乾燥しないように密封し、水や雨水のかかる所や直射日光を避けて保管してください。
※使用済の空袋は放置せず、適切に廃棄してください。
※鉢底石専用です。他の用途には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-04
用途:
シンビジュームの株分に
その他業種

こちらは、いわゆるパーライトの大粒(造園仕様)です。
よって軽くて水はけはかなり良いです。
ハイポネックスに聞くと一部の販売店しか取り扱っていないようです。
今は鉢底石代わりに大粒の竹炭を使っていますが、こちらに適した植物を育てることになったら、またリピートしても良いかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする