YA-810010 洗面下ラック 2段 be worth style(ビーワーススタイル) 40321007 YA-810010 洗面下ラック 2段 be worth style(ビーワーススタイル) 40321007 YA-810010 洗面下ラック 2段 be worth style(ビーワーススタイル) 40321007 YA-810010 洗面下ラック 2段 be worth style(ビーワーススタイル) 40321007 YA-810010 洗面下ラック 2段 be worth style(ビーワーススタイル) 40321007 YA-810010 洗面下ラック 2段 be worth style(ビーワーススタイル) 40321007

洗面下ラック 2段

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40321007 品番YA-810010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗面台やシンクの下がすっきり片付くスライド式の収納ラック。スムーズに引き出せる、ダブルロールのスライドレールを採用。奥のものが取り出しやすく、しまいやすいスライド式。脚部には安定感を高める吸盤が付属。

用途シンク下収納、収納ラック、スライドラック、隙間収納、引き出し収納として。整理整頓、洗面下、洗面台下に。 材質本体:スチール(クロムメッキ)、引出し:スチール(メラミン焼付塗装)、吸盤:PVC 質量(kg)1.96 ホワイト 幅(cm)22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×377 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:165×310×45、下段:165×310×145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする