be worth style(ビーワーススタイル)
be worth style(ビーワーススタイル)の 洗濯用品
be worth style(ビーワーススタイル)の ランドリーラック
洗面下ラック 2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40321025
品番
YA-810011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗面台やシンクの下がすっきり片付くスライド式の収納ラック。スムーズに引き出せる、ダブルロールのスライドレールを採用。奥のものが取り出しやすく、しまいやすいスライド式。脚部には安定感を高める吸盤が付属。
用途
シンク下収納、収納ラック、スライドラック、隙間収納、引き出し収納として。整理整頓、洗面下、洗面台下に。
材質
本体:スチール(クロムメッキ)、引出し:スチール(メラミン焼付塗装)、吸盤:PVC
質量(kg)
2.22
色
ホワイト
幅(cm)
27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×340×377
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段:215×310×45、下段:215×310×145