82450 こすらなくてもピカピカ コゲ取り名人 メイダイ 40321463 82450 こすらなくてもピカピカ コゲ取り名人 メイダイ 40321463 82450 こすらなくてもピカピカ コゲ取り名人 メイダイ 40321463 82450 こすらなくてもピカピカ コゲ取り名人 メイダイ 40321463

こすらなくてもピカピカ コゲ取り名人

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150mL) 注文コード40321463 品番82450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

塗って洗うだけの2テップ洗浄剤。界面活性剤不使用で、環境にやさしい。削り取らずにコゲを溶かして落とす、コゲ落としの専用クリーナー。頑固なコゲも油汚れも塗って放置して洗い流すだけ。液剤だから細かい隙間にも入り込んでピッカピカ!研磨剤も入って無いのでキズを付ける心配無し。使い古した、鍋・やかん・フライパンも、新品みたいに甦る。ツーンと鼻を突く、アンモニア臭もなし。

液性アルカリ性 用途こげ取り、コゲ取り、こげ落とし、コゲ落としとして。 成分水酸化ナトリウム、浸透剤(アルコール系溶剤)、補助剤、増粘剤 質量(kg)0.17 容量(mL)150 使用の目安10cm角に対して約1mL 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×45×170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40321463
2021-11-16
用途:
ワッフルベーカのこびりついてこげを落とすために購入しました
有限会社オフィスマリ 様 (飲食業)

ワッフルベーカーの金属は素材がアルミニウムですが
つけて綺麗に落としたんですが
ワッフルを焼いたとこにアルミのネズミ色がワッフルの生地について
なかなか取れません。この商品はアルミの金属には向いていないのですか?

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらアルミニウム製の製品には使用不可とのことです。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする