デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(MHz)100 注文コード40322276 品番MSO5102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は周波数帯域など12種類から選べます 他の種類を見る

高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。

周波数帯域(MHz)100 チャンネル数【アナログ・チャンネル】2、【デジタル・チャンネル】16(opt)、【リアルタイム・サンプル・レート】8GSa/s 仕様波形取り込みレート:500000wfms/s メモリ長さ200Mpts
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする