デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40322285 品番 MSO5104
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。

周波数帯域(MHz)100 チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプションのPLA2216ロジック・アナライザ・プローブが必要)、任意波形:2[ファンクション・ジェネレータ(オプションMSO5000-AWG)]、シングル・半通道・フル:8GSa/s・4GSa/s・2GSa/s 仕様多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション)、41種の波形パラメータ自動測定:フルメモリ・ハードウェア測定、豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ、波形ヒストグラム解析、25MHz 信号発生器内蔵(オプション)、Webでリモート・コントロール、256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード、最高波形取り込み速度:500000波形/秒、シリアルバス解析:UART/I2C/SPI/CAN/LIN/FlexRa/I2S/MIL-STD1553 (オプション)、ファンクション・ジェネレータ:オプション、ハードウェア・リアルタイム・波形レコード&リプレイ:≧450000wfms(シングル・チャンネル)、[バス・デコード]標準:パラレ、オプション:RS232、UART、I2C、SPI、CAN、 Flexray、LN、I2S、MIL-STD1553、自動測定:41種類の自動測定、最大10種の測定結果を同時に表示可能、ウィンドウのタイプ:Rectangular、Blackman-Harris、Hanning、Hamming、Flattop、Triangle、ピーク・サーチ:ユーザ設定の関値による最大15のピークをサーチ、解析機能:周波数カウンタ、電源解析、ヒストグラム、任意波形発生器:25MHz、2チャンネル(-AWGオプション)、インタフェース:USB2.0 Host、USB2.0 Device、LAN (10/100/1000 Base-T)、HDMI 1.4b、TRIG OUT 質量(kg)<3.5 電圧(V)100-240、45Hz-440Hz 消費電力(W)最大75(インタフェース、USB接続時) プローブ350MHz パッシブ・プローブ(4本) 範囲水平軸スケール:5ns/div〜1ks/div・垂直軸スケール:500uV/div〜10V/div 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×200×130 機能トリガ標準:エッジ、バルス、スロープ、ビデオ、バターン、持続時間、タイムアウト、ラント、ウインドウ、ディレイ、セットアップ/ホールド、N番目エッジ、オプション:RS232、UART、I2C、SPI、CAN、 Flexray、LN、I2S、MIL-STD1553 インターフェースUSB/LAN/HDMI ディスプレイ9インチ静電容量式マルチ・タッチ・ディスブレイ、ジェスチャー操作可能 操作タッチ操作:あり 垂直(縦)軸レンジ1mV/div〜10V/div ヒューズ250V 4Aタイムラグ 波形演算:A+B、A-B、AXB、A/B、FFT、A&&B、A||B、A∧B、!A、LowPass、HighPass、BandPass、BandStopなど サンプルレート8Gサンプル/秒 レコード長最大:1Mpts メモリ長さアナログ・チャンネル:200Mpts(シングル)、100Mpts(半通道)、50Mpts(フル)/デジタル・チャンネル:25Mpts(すべてのチャンネル) DCゲイン確度±3%FullScale
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする