デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(MHz)350 注文コード40322303 品番MSO5354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥358,000
この商品は周波数帯域など12種類から選べます 他の種類を見る

高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。

周波数帯域(MHz)350 チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプションのPLA2216ロジック・アナライザ・プローブが必要)、任意波形:2[ファンクション・ジェネレータ(オプションMSO5000-AWG)]、シングル・半通道・フル:8GSa/s・4GSa/s・2GSa/s 仕様多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション)、41種の波形パラメータ自動測定:フルメモリ・ハードウェア測定、豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ、波形ヒストグラム解析、25MHz 信号発生器内蔵(オプション)、Webでリモート・コントロール、256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード、最高波形取り込み速度:500000波形/秒、シリアルバス解析:UART/I2C/SPI/CAN/LIN/FlexRa/I2S/MIL-STD1553 (オプション)、ファンクション・ジェネレータ:オプション、ハードウェア・リアルタイム・波形レコード&リプレイ:≧450000wfms(シングル・チャンネル)、[バス・デコード]標準:パラレ、オプション:RS232、UART、I2C、SPI、CAN、 Flexray、LN、I2S、MIL-STD1553、自動測定:41種類の自動測定、最大10種の測定結果を同時に表示可能、ウィンドウのタイプ:Rectangular、Blackman-Harris、Hanning、Hamming、Flattop、Triangle、ピーク・サーチ:ユーザ設定の関値による最大15のピークをサーチ、解析機能:周波数カウンタ、電源解析、ヒストグラム、任意波形発生器:25MHz、2チャンネル(-AWGオプション)、インタフェース:USB2.0 Host、USB2.0 Device、LAN (10/100/1000 Base-T)、HDMI 1.4b、TRIG OUT 質量(kg)<3.5 電圧(V)100-240、45Hz-440Hz 消費電力(W)最大75(インタフェース、USB接続時) プローブ350MHz パッシブ・プローブ(4本) 範囲水平軸スケール:1ns/div〜1ks/div・垂直軸スケール:500uV/div〜10V/div 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×200×130 機能トリガ標準:エッジ、バルス、スロープ、ビデオ、バターン、持続時間、タイムアウト、ラント、ウインドウ、ディレイ、セットアップ/ホールド、N番目エッジ、オプション:RS232、UART、I2C、SPI、CAN、 Flexray、LN、I2S、MIL-STD1553 インターフェースUSB/LAN/HDMI ディスプレイ9インチ静電容量式マルチ・タッチ・ディスブレイ、ジェスチャー操作可能 操作タッチ操作:あり 垂直(縦)軸レンジ1mV/div〜10V/div ヒューズ250V 4Aタイムラグ 波形演算:A+B、A-B、AXB、A/B、FFT、A&&B、A||B、A∧B、!A、LowPass、HighPass、BandPass、BandStopなど サンプルレート8Gサンプル/秒 レコード長最大:1Mpts メモリ長さアナログ・チャンネル:200Mpts(シングル)、100Mpts(半通道)、50Mpts(フル)/デジタル・チャンネル:25Mpts(すべてのチャンネル) DCゲイン確度±3%FullScale
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40322303 MSO5354 39868834 MSO5354 デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ RIGOL(リゴル) デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ RIGOL(リゴル) 1台 349,800
欠品中
税込384,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする