※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日機
日機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日機の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日機の 積層信号灯
積層型LEDアラームライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40322373
品番
NLA50DC-1B1DS-G
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
緑色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
電源(V)
AC/DC24
配列
緑
段数
1灯式
取付方式
樹脂台座(可倒式)
ブザー音
無し
点滅
有り
用途
FA機械の動作状態表示