※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日機
日機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日機の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日機の 積層信号灯
積層型LEDアラームライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
電源(V)
AC/DC24
取付方式
L字金具
注文コード
40323983
品番
NLA50DC-3B2D-RYG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
電源・取付方式
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
電源(V)
AC/DC24
配列
赤、黄、緑
段数
3灯式
用途
FA機械の動作状態表示
取付方式
L字金具
ブザー音
無し
点滅
無し