LEFS25A-300-S3C918 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-300) SMC 40324558

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-300)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40324558品番LEFS25A-300-S3C918
参考基準価格(税別)¥129,970販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属寸法(mm)25精度(-) 基本形プロトコル(9) EtherNet/IPモータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(8) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする