汚物混入水用水中ポンプ WUO4型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)単相100 吐出口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 注文コード40325189 品番WUO4-405-0.15S
参考基準価格(税別)¥69,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は電源・吐出口径・周波数など40種類から選べます 他の種類を見る

異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。

吐出口径(Φmm)40 出力(kW)0.15 モーター出力(kW)0.15 電源(V)単相100 周波数(Hz)50 全揚程(m)5.5/3 吐出量(m3/min)0.02/0.125 使用液汚水・汚物水(pH5〜9) 用途汚水・汚物水用(pH5〜9) 付属品相フランジ(樹脂製)、水中ケーブル(6m) 電流(A)4 モーター乾式水中モーター 運転方式非自動型 電源コード(m)6 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)樹脂 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
注意
※このポンプは温泉の水には使用出来ない商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする