PUマイティ ポリウレタン手袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40325548 品番 GP800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

長時間の作業や細かい作業にも!使い勝手の良いPU(ポリウレタン)手袋!

ブラック サイズM 全長(cm)約22 用途運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業に 材質手のひら部分:ポリウレタン・甲部分:ポリエステル 入数(双)1 中指長(cm)約7 手のひらまわり(cm)約17
注意
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないようにご注意ください。
※電気に対しての絶縁性はありませんので電気作業にはご使用しないでください。
※油や水がつくとすべりやすくなりますので作業にはご注意ください。
※洗濯は手洗いし、陰干しして下さい。
※濃色のものは色落ちする場合がありますので他のものと分けてお洗いください。
※漂白剤の使用はお避けください。
※火のそばでの作業や60℃以上のものに触れる作業にはご使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする