TB-4000 ハイフィールド セーフティーショートブーツ 高田商事 40325679 TB-4000 ハイフィールド セーフティーショートブーツ 高田商事 40325679 TB-4000 ハイフィールド セーフティーショートブーツ 高田商事 40325679

ハイフィールド セーフティーショートブーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40325679 品番 TB-4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

JIS S種相当の鉄芯入り安全ショートブーツです。

サイズ(cm)27.5〜28 グレー/ブラック 材質(先芯)スチール 足幅EEE 材質(胴部)天然ゴム・合成ゴム 用途雨天の運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業に 形状ミドルカット サイズ3L 種類セーフティーシューズ 材質(甲被)天然ゴム・合成ゴム 標準質量(g/片足)約805 材質(カバー)ポリウレタン 総丈(cm)約30 靴タイプショートブーツ
注意
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります、 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり突刺したりしないでください、けがをする恐れがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください、劣化や変形の恐れがあります。
※熱や薬品によっては溶けたり変形したりする恐れがありますのでご注意願います。
※作業用長靴ですのでスポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする