※水栓形状は異なります

FTV1N-603/VP1P 化粧台 オフトシリーズ INAX(LIXIL) 40325873 FTV1N-603/VP1P 化粧台 オフトシリーズ INAX(LIXIL) 40325873 FTV1N-603/VP1P 化粧台 オフトシリーズ INAX(LIXIL) 40325873 FTV1N-603/VP1P 化粧台 オフトシリーズ INAX(LIXIL) 40325873 FTV1N-603/VP1P 化粧台 オフトシリーズ INAX(LIXIL) 40325873

化粧台 オフトシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し着日指定
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40325873 品番FTV1N-603/VP1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水滴が残りにくいスロープ形状の洗面器。水栓周りに設けた約5°の傾斜が、水滴を残りにくくします。
広さも深さもたっぷりの大型洗面器は、洗顔・洗髪はもちろん、つけ置き洗いなども快適です。
奥行500mmだから、0.75坪の洗面室でもドアと干渉せず、洗面室を広々と使えます。
大きなスペースを活かして、背の高いものや、かさばるものをたっぷり収納できる扉タイプ。
オフト600のセット販売も始めました。ご希望の方はこちらから

間口(mm)600 仕様立水栓(定流量弁付)、ゴム栓式 種別スタンダード (扉)ホワイト(洗面器)ピンク タイプ扉タイプ シリーズオフトシリーズ 使用地区一般地仕様
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,950 / 税込 ¥2,145
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40325873 FTV1N-603/VP1P 17369951 FTV2N-603/VP1W 化粧台 オフトシリーズ LIXIL 化粧台 オフトシリーズ LIXIL 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40325873 FTV1N-603/VP1P 17369960 FTV2N-603N/VP1W 化粧台 オフトシリーズ LIXIL 化粧台 オフトシリーズ LIXIL 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08455125
2015-10-05
用途:
自分の家

安く購入できてよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする