ZLS-37BSM Bスティックライト グリーンクロス 40326056 ZLS-37BSM Bスティックライト グリーンクロス 40326056 ZLS-37BSM Bスティックライト グリーンクロス 40326056 ZLS-37BSM Bスティックライト グリーンクロス 40326056 ZLS-37BSM Bスティックライト グリーンクロス 40326056 ZLS-37BSM Bスティックライト グリーンクロス 40326056

Bスティックライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40326056 品番ZLS-37BSM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スティック形状で持ち運び簡単。ボディ材質にはポリカーボネートを使用、耐久性に優れており、頑丈です。
防塵防水性能IP68相当。押しボタンスイッチにより、強・弱・点滅とモードの切換可能。
USB(パソコン、市販のUSB充電器5V2A)から充電可能。
内蔵電池からスマートフォン、タブレットへの充電が可能。

長さ(mm)262 奥行(mm)Φ36 質量(g)230 付属品ライトホルダー(マグネット式)×2・MicroUSBケーブル×1・ストラップ×2 充電時間(時間)4 点灯時間(時間)5(120Lx/白色100%)・10(68Lx/白色30%)・72(11Lx/白色8%)・20(白色点滅) 全光束(Lm)350 バッテリーリチウムイオン3.7V5200mAh 使用温度範囲(℃)0〜40 用途道路工事、建設工事、土木工事、各種イベント、防災救助活動、スポーツ・レジャーに アズワン品番64-6581-06
注意
※充電後は必ずキャップを閉めて、水・異物が入らないよう注意してください。故障や感電・やけど・火災の原因となることがあります。
※ライトホルダーは強力マグネットを使用しているため、電子機器を近づけないように充分注意してください。

商品説明動画

Bスティックライト Sサイズ
Bスティックライト M/Lサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする