テーブルヒーター 3時間タイマー付き

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40326239 品番KH1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。

消費電力(W)90 用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。 セット内容本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本) 材質ABS樹脂 質量(kg)1 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30 ヒーターPVC コードヒーター 保証期間お買い上げ日より1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40326239
2023-12-26
用途:
会社での寒さ対策
製造業

足元が冷えるので、その時々で机下に置いたり、机横に置いたりして使用しています。
近くに置いてないと暖かさは感じませんが、マグネット付きなので使い勝手は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする