A-76925 立ち上がりアシスト手すり つかまり君 アーネスト 40326257

A-76925 立ち上がりアシスト手すり つかまり君 アーネスト 40326257
A-76925 立ち上がりアシスト手すり つかまり君 アーネスト 40326257
A-76925 立ち上がりアシスト手すり つかまり君 アーネスト 40326257
A-76925 立ち上がりアシスト手すり つかまり君 アーネスト 40326257
A-76925 立ち上がりアシスト手すり つかまり君 アーネスト 40326257
A-76925 立ち上がりアシスト手すり つかまり君 アーネスト 40326257

立ち上がりアシスト手すり つかまり君

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40326257品番A-76925
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベッドで寝ている時の起き上がりやベッドから降りたあとの立ち上がりがスムーズに。ベッドに戻った時の手がかりにも。手すりは掴むのに丁度いい14cmのサイズ。ベッドのお好きな位置に差し込むだけの簡単取り付け。寝相の悪い方の掛け布団や寝ている方自身の落下防止にも。耐荷重性のあるL型一体構造。2台並べてセットし両手で起き上がるようにすることも可能。

用途
ベッド、シルバー用品、立ち上がり、介護、高齢者、補助、介助用手すり、介助に。手すり、てすり、ベッド用手すり、ベッド用品、補助グッズ、ベッドガード、ベットガードとして。
材質スチール(カチオン電着塗装)、ポリエチレン、CRゴム幅(mm)手すり部:140質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×540×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40326257
2025-08-25
用途: 起き上がり介助用
その他業種

親が起き上がりがしにくいとの事で、こちらの簡易的な手すりを購入しました。
価格も手頃で、組み立ても簡単でした。
使いやすくてオススメです。

対象商品 : 40326257
2023-07-07
用途: ベッド起き上がる時に使用
大健

高齢の親がベッドの起き上がるに苦労している様子でしたので、こちらの商品を購入使用しました。組み立ても簡単で設定も簡単でした。効果抜群。もう一台リピート買いして両親二名で使用です。転落防止にも最適です。

対象商品 : 40326257
2022-12-08
用途: 起き上りに。
その他業種

体が少し不自由な家人のため、ベットに設置。起き上がるときに力が入って、だいぶ楽になります。

対象商品 : 40326257
2022-08-15
用途: ベッド手すり
サービス業

(入院が認められる状態でない)腰のトラブルを抱えており、ベッドからの起き上がりが困難で購入しましたが、つかまれるので、ちょっとした動作の時にも何かと便利です。固定も何もせず、うちでは、布団の下に挟んだだけですが、しっかりしています。今あるベッドの柵と併用できるのもいいです。

対象商品 : 40326257
2021-06-19
用途: 年老いた母のベッドに
有限会社三律企販

とても使い勝手が良く、母もベッドでの寝起きの際に重宝しています。
モノタロウの価格設定も安価に提供してくれていると思います。

対象商品 : 40326257
2020-05-31
用途: 88歳の母が寝起きに利用
医療・福祉・介護関連業

他社製品はベッドに設置した場合に、U字の把手の端が床まで伸びており、安定性は高いのですが、利用者の足が引っかかる可能性があると判断。
本品は足元が自由で安全性が高いと思い購入。
満足しているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする