水切りラック用トレイ単品 縦置きロング用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40326354 品番SS-310186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

シンプルで美しいデザインの水切り用トレイ。全面ステンレス仕上げで、水回りのお仕事も安心。25cm以上のシンク横すき間を有効活用する、「縦置きロング」タイプ。緩やかに湾曲し、角度が付けられているので、水を中央に集めて、シンクにキラキラ流れる。背面には羽が付いていて傾斜があるので、洗い物の水がトレイにたまらず流れる。

材質ステンレス 用途水切りカゴ、水切りかご、キッチン、食器、シンクサイドラック、食器ラック、水切りラック、食器立て、バスケット、ドレーナーに。水切りトレーとして。 形状縦置きロング用 質量(kg)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×555×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする