バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム

(4件のレビュー)
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40326625 品番 LBT-3(LGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。

ライトグレー 棚段数3 総耐荷重(kg)60 質量(kg)6.4 用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。 材質スチール(粉体塗装) タイプレギュラー 段数3 耐荷重(kg)(1段あたり)20、(全体)60 キャスターあり 組立時間約10-20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×38×81 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)バスケット:390×295×85(最大値)
取扱説明書:(1.44MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25517477
2021-02-03
用途:
掃除道具等の収納

幅の狭い場所での収納でピッタリサイズでしたので購入しました。
結構思ったより収納もでき、物も出しやすく大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
25517495
2020-12-11
用途:
美容室で使用
CUBE hair make 様 (サービス業)

とてもしっかりした作りで満足して使っています。
安定感もありある程度重いものも収納できます。
ホワイトとブラックを購入しましたが
どちらもツヤ消し塗装でいい感じです。
長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
68993925
2020-10-16
用途:
コーヒーメーカー置き
製造業

社内事務所にて、電気ポット・コーヒー豆・紙コップ等場所を選ばないお洒落さに
とても重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
25517513
2020-06-02
用途:
リビング用ワゴンとして
農・林・水産業

小型サイズですので冷蔵庫近くに置いて便利に利用しています。
学校のプリントをクリップで挟んだり、S字フックをかけて収納力をあげて使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする