スタッキングスツール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード40326835 品番YZX-01(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。10脚まで積み重ね可能です。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×400×455 本体質量(kg)1.8 用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。 材質フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)、座部:合成皮革・ウレタンフォーム 寸法(mm)座面:315 質量(kg)1.8 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×455 スタッキング
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40326835
2024-02-02
用途:
介護者の動作補助時
農・林・水産業

軽くて移動させやすく便利です.

足先面積が倍増だと,より安定して安心感が高まる.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする