曜日別特売
QTC60ML-4-110/220-WRBB 積層信号灯 Qlight 40327947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層信号灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台上から:W-白/R-赤/B-青/B-青種類ML-直付点灯注文コード40327947品番QTC60ML-4-110/220-WRBB
販売価格(税込)¥23,587
販売価格(税別)
21,443

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al上から:W-白/R-赤/B-青/B-青電圧AC110-220V種類ML-直付点灯段数4外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
関連資料:(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする