ALTNA ツールバッグ(ヨコ型)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40328244 品番 A-7750-22
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽いのにしっかり自立する、大容量で便利なツールバッグ。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)370×160×280 オリーブ 材質(本体)ポリエステル タイプヨコ型 耐荷重(kg)50(メインハンドル部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×160×280 ポケット数6 外寸法・幅(mm)370 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)160

商品説明動画

ALTNA ツールバッグ(ヨコ型)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40328235
2025-10-17
用途:
営業訪問時
卸売・小売業

ポケットが多く、小物がさっと取り出せます。
雨が降っている時も蓋があるので便利。

2025-08-09
用途:
書類入れ
株式会社ファブコン 様 (製造業)

A4ファイルが楽に入り外ポケットがあるのでチョットした物を入れるのに便利。

対象商品:
40328253
2023-11-09
用途:
書類のファイルなどの収納。
電気・ガス・熱供給・水道業

生地がしっかりとしていて安心です。
重さがあっても破れる心配がなさそうです。
ポケットもたくさんあるので、細かいものも収納できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
40328253
2021-07-08
用途:
カラビナを使ってベビーカーに取り付けてオムツや哺乳瓶など小物を入れる
運輸・通信業

単純な作りで使いやすい。拡張性が高くて様々な用途に利用出来る。

1人が参考にしています
2020-11-01
用途:
教員のためか持ち物が多く普段使いに。
教育・研究機関

A4サイズの書類もスッキリ。
上のふたもあっていい感じ。
もう少し深いと使い勝手がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする