ALTNA ツールバッグ(タテ型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40328278 品番 A-7751-22
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽いのにしっかり自立する、大容量で便利なツールバッグ。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×370 オリーブ 材質(本体)ポリエステル タイプタテ型 耐荷重(kg)50(メインハンドル部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×160×370 外寸法・幅(mm)280 外寸法・高さ(mm)370 外寸法・奥行(mm)160 有効内寸法・奥行(mm)155 有効内寸法・高さ(mm)360 有効内寸法・幅(mm)250

商品説明動画

ALTNA ツールバッグ(タテ型)
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40328278
2021-12-15
用途:
大量の買い出し用のバッグとして
製造業

頑丈で大容量なので助かってます。ベルトを利用してキャリーに固定もしやすいです。ポケットはたくさんありますがまちがないのと角にあるので少し使いにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする