ALTNA ハードシェルバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード40328296 品番A-7754-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

パソコンやタブレットPCの持ち運びに便利な軽くて硬いハードタイプ。着脱式のポケットプレート付き。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)280×60×210 ネイビー 材質本体/ポリエステル・EVA サイズM 耐荷重(kg)約7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×210

商品説明動画

ALTNA ハードシェルバッグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする