リヒトラブ
リヒトラブの 物品棚/収納用品
リヒトラブの ツールボックス/ツールバッグ
リヒトラブの 帆布製
ALTNA ハードシェルバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オリーブ
注文コード
40328339
品番
A-7755-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,880
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
パソコンやタブレットPCの持ち運びに便利な軽くて硬いハードタイプ。着脱式のポケットプレート付き。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
345×60×260
色
オリーブ
サイズ
L
材質(本体)
ポリエステル・EVA
耐荷重(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×60×260
外寸法・幅(mm)
345
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
60
有効内寸法・奥行(mm)
22
有効内寸法・高さ(mm)
215
有効内寸法・幅(mm)
305
商品説明動画
ALTNA ハードシェルバッグ
参考になった