リヒトラブ
リヒトラブの 物品棚/収納用品
リヒトラブの ツールボックス/ツールバッグ
リヒトラブの 帆布製
ALTNA ハードシェルバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40328348
品番
A-7755-24
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パソコンやタブレットPCの持ち運びに便利な軽くて硬いハードタイプ。着脱式のポケットプレート付き。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
345×60×260
色
ブラック
サイズ
L
材質(本体)
ポリエステル・EVA
耐荷重(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×60×260
外寸法・幅(mm)
345
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
60
有効内寸法・奥行(mm)
22
有効内寸法・高さ(mm)
215
有効内寸法・幅(mm)
305
商品説明動画
ALTNA ハードシェルバッグ
参考になった