リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
ALTNA スタンドペンケース<マグネット付>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40328436
品番
A-7759-24
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
マグネット入りのフタでスチール面にピタっと貼り付けできるスタンドペンケース。
色
ブラック
材質
本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×49×182
収納数
ペン約20本
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ALTNA スタンドペンケース<マグネット付>
参考になった