リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 差し替え式クリヤーブック
AQUA DROPs イージーチェンジ・クリヤーブック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
40328725
品番
N-1483-1
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
人気の360°折り返して使えるポケット交換タイプに20ポケットが登場!
サイズ
A4
色
乳白
ポケット数
20
材質
表紙・ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/ポリカーボネート(透明)
タイプ
タテ型(S型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×247×305
穴数
30