リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 差し替え式クリヤーブック
AQUA DROPs イージーチェンジ・クリヤーブック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
黄緑
注文コード
40328759
品番
N-1483-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
人気の360°折り返して使えるポケット交換タイプに20ポケットが登場!
サイズ
A4
色
黄緑
ポケット数
20
材質
表紙・ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/ポリカーボネート(透明)
タイプ
タテ型(S型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×247×305
穴数
30