用途ET301iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。
付属品インバータ電源、200A空冷TIGトーチアッセンブリー、電極キット、アースリード線4m、ガスホース3m、流量計/レギュレータ、工業用カート、オペレーターマニュアル、プライマリケーブル3mおよびDinseプラグ
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力手溶接(SMAW):10-200A、TIG溶接(GTAW):5-300A
相数三相/単相
電流範囲三相時アンペアー
最大入力定格13kW/16kVA(力率0.8)
無負荷電圧(V)(RDactie)<113DC
入力電流(A)最大:35.4(208V)
一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)181-264-529/AC