用途Warrior300iはあらゆるプロセス・MIG/MAG/手溶接/ Liftarc TIG 、において優れた溶接性能を発揮します
付属品電源パッケージ、SP2001スプールガン、接続コントロールボックス、電源ケーブル、3mリード付きグランドクランプ、アルゴンフローゲージレギュレータ、 (3.8 m)のガスホース、付属チップ
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力MIG (GMAW)溶接時:10-400A、手溶接(SMAW):10-300A、TIG溶接(GTAW):10-400A
相数三相/単相
電流範囲三相時アンペアー
最大入力定格18kVA14.4kW
無負荷電圧(V)80DC
入力電流(A)最大:53.2A(208V)
一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)177-529/AC