用途スティック付き(MMAW)、リフトTIG(GTAW)、HF TIG(GTAW)、パルス(イン)
付属品インバータ電源、フレックスヘッド付きTig トーチ26F、4mリード、トリガースイッチとリモコン、Tigトーチアクセサリーキット、プロのアルゴン調整/流量計、4mリード付き手溶接ホルダー、4mリード付きアースクランプ、溶接棒サーティンクラフト 13、シールドガスホースアセンブリ、ショルダーストラップ、バッグ、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, AS E60974-1出力手溶接(SMAW):10-150A、TIG溶接(GTAW):5-170A相数単相最大入力定格8.5kVA(6.6kw)無負荷電圧(V)66DC入力電流(A)最大:23.5一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)187-253/AC