用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品インバータ電源、ツエッコープロフェショナルフュージョン150MIG トーチ、 COMET プロフェッショナルアルゴンレギュレータ/ 流量計、 フィードロール:0.6 / 0.8mm V 溝、コンタクトチップ:0.8mm、 4m リード付きワーククランプ、シールドガスホース(フィッティング)、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, AS E60974-1
出力MAG,MIG溶接:10-165A、手溶接(SMAW):10-165A、TIG溶接(GTAW):10-165A
出力電圧(V)10〜24DC
相数単相
最大入力定格9kVA(7kw)
無負荷電圧(V)65DC
入力電流(A)最大:32.8
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC