画像準備中

MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40329057 品番トランスミグ175i+
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

トランスミグ 175i は、マルチプロセスインバーター電源です。単相200Vで使用でき、半自動、GMAW/FCAW (Mig), 手溶接,MMAW (Stick) そしてGTAW(Lift Tig)の溶接が行えます。手溶接では、電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。 さらに、最新のデジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です

用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG) 付属品Transmig 175i + 電源本体、ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIG トーチ、レギュレターフローメータ付、フィーダーロール: 0.6/0.8mm V 溝、0.8/0.9mm V 節(コワーワイヤー用)、コンタクトチップ: 0.8mm ; 0.6mm、0.9mm ; 1.0mm、電気溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、シールドガスホースアッセンブリー3m、ショルダー、プロダクツバック 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, AS E60974-1 出力MAG,MIG溶接:10-185A、手溶接(SMAW):10-175A、TIG溶接(GTAW):10-175A 出力電圧(V)10〜25DC 相数単相 最大入力定格9.5kVA/7.8kW 無負荷電圧(V)65DC 入力電流(A)最大:35.5 一次側入力電圧240VAC+/-15% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)200-240/AC
注意
※ガスの種類と極性を間違えない様ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする