画像準備中

MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40329066 品番トランスミグ220i
参考基準価格(税別)¥770,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

理想的な3-in-1インバータ溶接機プロの溶接ニーズを満たすために!CIGWELD TRANSMIG 220i は自己完結型単相マルチプロセス、インバータ溶接機です。最新の溶接プロフェッショナルの幅広い操作ニーズを完全に満たすために、一体型ワイヤフィードユニット、電撃防止装置(スティックモードのみにVRD を適用)、デジタル電圧電流メーター、その他多数の機能が装備 されています。

用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG) 付属品Transmig 220i インバータ電源、ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIG トーチ、COMET プロフェッショナルアルゴンレギュレータ/ 流量計、 フィードロール:0.6 / 0.8 mm V溝(装備)0.9 / 1.2mm V溝; 1.0 / 1.2mmU溝、 0.8 / 0.9mm V 節、 1.2 / 1.6 mm V 節、コンタクトのヒント:0.8mm(フィッティング)、0.6mm、0.9mm、1.0mm、4m リード付きツイストロック電極ホルダー、4m リード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリー、 取扱説明書 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1 出力MAG,MIG溶接:10-220A、手溶接(SMAW):10-220A、TIG溶接(GTAW):10-220A 出力電圧(V)10〜26DC 相数単相 最大入力定格10kVA(8kw) 無負荷電圧(V)71DC 入力電流(A)最大:27.8 一次側入力電圧240VAC+/-15% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)200-240/AC
注意
※ガスの種類と極性を間違えない様ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする