用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品インバーターi 電源本体/ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A
出力電圧(V)14〜30DC
相数単相
最大入力定格10kVA(8kw)
無負荷電圧(V)72DC
入力電流(A)最大:34.7
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC