用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品WeldSkill185電源、ユーロコネクター式E-180 MIGトーチ3m、3mリード付きツイストロック電極ホルダー、アルゴンレギュレータ/流量計、3mリード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリ3m、フィードロール:0.8 / 0.9 mmフラックス入り(節目、0.8 / 0.9 mm V溝、コンタクトチップ:0.8mm、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力MAG,MIG溶接:30-185A、手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):10-160A
出力電圧(V)12〜25DC
相数単相
最大入力定格10kVA(8kw)
無負荷電圧(V)69DC
入力電流(A)最大:33
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC