画像準備中

MAG/MIG溶接機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40329118 品番エクシードMプロ200CUSIパフォーマンス
参考基準価格(税別)¥860,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

最高という名の溶接機EXCEED M-Pro最適な溶接パラメータのための自動設定プログラムは独自のプログラムリストの中から希望の材質/ワイヤー/ガスコンビネーションを選択してください。高品質の4ローラーのフィーダーは最小のワイヤー抵抗に抑えます。傾斜した操作パネルによる高い操作性は人間工学に基づき製作されています。

用途スチール、アルミ,ステンレスのための優れた溶接特性●調節可能なスポット及びインターバルコントロール●ボンベのダブルロックと低ローディングエッジで最高50リットルボンベ搭載可能●電子工学による高効率と低エネルギー消費設計、ファン待機機能、ミグブレージングのためのCUSIプログラムを搭載(溶接電流は15Aと低くスタートできるため0.5mm厚から可能) 付属品電源本体、リモートトーチ/150A/3mユーロタイプ、コンダクトチップ 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, 出力MAG,MIG溶接:15-200A 出力電圧(V)14.8〜24DC 相数三相 最大入力定格7.3kVA/5.7kW 一次側入力電圧200VAC+/-10% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)180-220/AC
注意
※ガスの種類と極性を間違えない様ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする