用途GTAW(HF TIG AC.DC),MMAW(手溶接)
付属品MT200-AC/DC 溶接機本体、TL2612SFFX フレックス-ヘッド空令TIG トーチ、トーチスイッチロッキングタイプ、スーパーフレッ(TM)クケーブルDINSコネクター仕様、AK-3 電極等消耗品 キット、アースグランドクランプ、フローメーター付レギュレター周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):5-200A相数単相最大入力定格9.5kVA/7.6kw無負荷電圧(V)74DC入力電流(A)最大:34一次側入力電圧115/220VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)100-253/AC