グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 保護具・墜落制止用器具標識
墜落制止用器具標識
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
墜落制止用器具を必ず使用
メーカー商品コード
1146111324
注文コード
40329145
品番
GCE-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・メーカー商品コード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
表示内容
墜落制止用器具を必ず使用
取付
ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
材質
PP板
寸法(mm)
300×600
質量(g)
162
アズワン品番
64-6556-67
メーカー商品コード
1146111324
用途
安全対策品として
厚さ(mm)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。