グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 保護具・墜落制止用器具標識
墜落制止用器具スイング標識板のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40329197
品番
SS-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
表示内容
墜落制止用器具を必ず使用
取付
クランプ付き専用金具(別売)
材質
PP板
用途
安全対策品として
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
300×450
質量(g)
100
アズワン品番
64-6558-84
メーカー商品コード
1146310223
注意
※取替用の板です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300